項目 | 便攜式氣體空氣壓縮機 |
(F)NPT出口 | 3機構/ 8“ |
平均 泵壽命 | 2000小時。 |
引擎品牌 | 本田 |
免費空氣CFM @ 90 PSI | 18.3 |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 17.5 |
HP | 8.0 |
潤滑方式 | 飛濺潤滑 |
最大。 壓力 | 175 PSI |
階段數 | 2 |
總高度 | 31“ |
總長度 | 26“ |
總寬度 | 26“ |
泵油容量 | 31.1盎司。 |
泵轉速 | 864 |
次數 | 獨輪車 |
油箱尺寸 | 8加侖 |
油箱類型 | 雙胞胎 |
船重(kg) | 149.85 |
船高(厘米) | 92.71 |
船長(厘米) | 125.22 |
船寬(厘米) | 80.01 |
HS代碼 | 8414801685 |
原產地 | US |
A. It is generally not recommended to use gas air compressors indoors due to the emission of exhaust fumes. They should only be operated in well-ventilated areas or outdoor spaces.
A.
A. Gas air compressors can be stored outside, but it is important to protect them from rain, snow and extreme temperatures. Using a weatherproof cover or storing them in a shed or garage can help prolong their lifespan.
A.
A. Above all, determine your airflow requirements. To get a feel for how much air (CFM) you will need, you can figure roughly 4 - 5 CFM per person in an automotive shop and 12 - 15 per person in a body shop. Once you determine the CFM you need, take that figure times 1.25 and use that total CFM to choose from various Speedaire gas compressors.
產品 | 型號 | 次數 | 引擎品牌 | HP | 油箱尺寸 | 最大。 壓力 | 階段數 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VN93 | 獨輪車 | 本田 | 6.5 | 8加侖 | 125 PSI | 1 | 26“ | 18.5“ | 新台幣63,977元 | ||
4B220 | Barrel 桶橋 | 布里格斯 | 5.5 | 20加侖 | 110 PSI | 1 | 31.25“ | 19.75“ | 新台幣56,557元 | ||
4B241 | Barrel 桶橋 | 本田 | 5.5 | 20加侖 | 110 PSI | 1 | 31.25“ | 19.75“ | 新台幣63,896元 | ||
4GB42 | 攜帶 | 本田OHV GX汽油,低油位關閉 | 4.0 | 5加侖 | 125 PSI | 1 | 21.75“ | 17.5“ | 新台幣46,417元 | ||
4GB45 | Barrel 桶橋 | 本田 | 9.0 | 20加侖 | 175 PSI | 2 | 39.5“ | 26“ | 新台幣103,978元 | ||
4NB84 | Barrel 桶橋 | 本田 | 6.5 | 30加侖 | 125 PSI | 1 | 40“ | 27.5“ | 新台幣78,751元 |