項目 | 便攜式氣體空氣壓縮機 |
(F)NPT出口 | 1機構/ 4“ |
平均 泵壽命 | 5000小時。 |
dBA @ 3英尺 | 90 |
引擎品牌 | 布里格斯 |
免費空氣CFM @ 90 PSI | 9.0 |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 8.5 |
HP | 5.5 |
潤滑方式 | 飛濺潤滑 |
最大。 壓力 | 110 PSI |
階段數 | 1 |
總高度 | 31.25“ |
總長度 | 19.75“ |
總寬度 | 19.75“ |
泵油容量 | 12.0盎司。 |
泵轉速 | 1020 |
次數 | Barrel 桶橋 |
油箱尺寸 | 20加侖 |
油箱類型 | 橫式 |
船重(kg) | 71.1 |
船高(厘米) | 88.9 |
船長(厘米) | 97.79 |
船寬(厘米) | 49.78 |
HS代碼 | 8414801685 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 次數 | 引擎品牌 | HP | 油箱尺寸 | 最大。 壓力 | 階段數 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VN93 | 獨輪車 | 本田 | 6.5 | 8加侖 | 125 PSI | 1 | 26“ | 18.5“ | 新台幣63,977元 | ||
2YJ61 | 獨輪車 | 本田 | 8.0 | 8加侖 | 175 PSI | 2 | 31“ | 26“ | 新台幣95,739元 | ||
4B241 | Barrel 桶橋 | 本田 | 5.5 | 20加侖 | 110 PSI | 1 | 31.25“ | 19.75“ | 新台幣63,896元 | ||
4GB42 | 攜帶 | 本田OHV GX汽油,低油位關閉 | 4.0 | 5加侖 | 125 PSI | 1 | 21.75“ | 17.5“ | 新台幣46,417元 | ||
4GB45 | Barrel 桶橋 | 本田 | 9.0 | 20加侖 | 175 PSI | 2 | 39.5“ | 26“ | 新台幣103,978元 | ||
4NB84 | Barrel 桶橋 | 本田 | 6.5 | 30加侖 | 125 PSI | 1 | 40“ | 27.5“ | 新台幣78,751元 |