項目 | 乾燥過濾器/乾燥機 |
(F)NPT入口 | 1/2 |
(M)NPT出口(英寸) | 1/2 |
座廁 | 透明聚合物 |
碗尺寸 | 3.4磅 |
CFM | 40 |
露點 | -30度 F |
直徑 | 4" |
元素材質 | 燒結青銅 |
身高 | 21.25“ |
入口/出口NPTF(英寸) | 1/2 |
ISO等級 | 2 |
總長: | 21.375“ |
最高 運行PSI | 175 |
最高 工作溫度 | 125 F |
微米 | 40和250 |
總容量 | 5000立方英尺 |
類別 | 安靜的流動 |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 5.87 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 62.74 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8421398015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 碗尺寸 | CFM | 直徑 | 身高 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YNL2 | 1.5磅 | 30 | 3" | 16.875“ | 16.875“ | 3" | 新台幣12,761元 |