項目 | 乾燥過濾器/乾燥機 |
(F)NPT入口 | 1/2 |
(M)NPT出口(英寸) | 1/2 |
座廁 | 透明聚合物 |
碗尺寸 | 1.5磅 |
CFM | 30 |
露點 | -30度 F |
直徑 | 3" |
元素材質 | 燒結青銅 |
身高 | 16.875“ |
入口/出口NPTF(英寸) | 1/2 |
ISO等級 | 2 |
總長: | 16.875“ |
最高 運行PSI | 175 |
最高 工作溫度 | 125 F |
微米 | 40和250 |
總容量 | 2500立方英尺 |
類別 | 安靜的流動 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 2.84 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 46.23 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 8419390180 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 碗尺寸 | CFM | 直徑 | 身高 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YNL4 | 3.4磅 | 40 | 4" | 21.25“ | 21.375“ | 4" | 新台幣21,602元 |