扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SPEEDAIRE 30E527耦合器本體(m)npt 3/8鋼| AC4LHR

SPEEDAIRE 30E527 接頭主體 (m)npt 3/8 鋼

有現貨
貨號:AC4LHR 型號:30E527

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$323 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目快速接頭體
身體尺寸3機構/ 8“
鍍鋅
軟管連接(不適用)
互換類型工業
材料鐵件
最高 流50 CFM
最大。 壓力232 PSI
管道尺寸3機構/ 8“
密封件NBR
溫度。 範圍-40度至150度F

送貨信息:

船重(kg) 0.23
船高(厘米)3.3
船長(厘米)7.37
船寬(厘米)3.3
HS代碼8481803090
原產地CN

產品型號

產品型號管道尺寸倒鉤尺寸身體尺寸密封件軟管連接材料最高 流價錢
SPEEDAIRE 30E525耦合器本體(m)npt 1/4黃銅/鋼| AC4LHP 30E5251機構/ 4“-1機構/ 4“NBR鍍鋅(不適用)黃銅/鋼42 CFM新台幣1,241元
SPEEDAIRE 30E526耦合器本體(m)npt 3/8鋼| AC4LHQ 30E5261機構/ 4“-3機構/ 8“NBR鍍鋅(不適用)鐵件50 CFM新台幣323元
SPEEDAIRE 30E528耦合器本體(f)npt 1/2黃銅/鋼| AC4LHT 30E5281機構/ 2“-1機構/ 2“NBR鍍鋅(不擴散條約)黃銅/鋼65 CFM新台幣1,126元
SPEEDAIRE 30E529連接器本體(f)npt 1/4黃銅/鋼| AC4LHU 30E5291機構/ 4“-1機構/ 4“NBR鍍鋅(不擴散條約)黃銅/鋼42 CFM新台幣1,051元
SPEEDAIRE 30E530耦合器本體(f)npt 3/8鋼| AC4LHV 30E5303機構/ 8“-3機構/ 8“NBR鍍鋅(不擴散條約)鐵件50 CFM新台幣1,311元
SPEEDAIRE 30E531耦合器本體(f)npt 1/2鋼| AC4LHW 30E5311機構/ 2“-1機構/ 2“NBR鍍鋅(不擴散條約)鐵件70 CFM新台幣1,389元
SPEEDAIRE 30E532耦合器本體(f)npt 3/8黃銅/鋼| AC4LHX 30E5323機構/ 8“-3機構/ 8“NBR鍍鋅(不擴散條約)黃銅/鋼46 CFM新台幣587元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPEEDAIRE 30E527 接頭主體 (m)npt 3/8 鋼
新台幣323元 /單元