項目 | 快速接頭插頭 |
身體尺寸 | 1機構/ 4“ |
軟管連接 | (不適用) |
互換類型 | 車用電子應用 |
材料 | 304不銹鋼 |
最大。 壓力 | 400 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
密封件 | 丁腈橡膠 |
溫度。 範圍 | -40度至200度F |
UPC | 190735612095 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 1.78 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 身體尺寸 | 軟管連接 | 材料 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 密封件 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30E561 | 1機構/ 4“ | (不擴散條約) | 304不銹鋼 | 400 PSI | 1機構/ 4“ | 丁腈橡膠 | -40度至200度F | 新台幣264元 | ||
30E562 | 1機構/ 4“ | (不擴散條約) | 304不銹鋼 | 400 PSI | 3機構/ 8“ | 丁腈橡膠 | -40度至200度F | 新台幣97元 | ||
30E563 | 1機構/ 4“ | (不擴散條約) | 304不銹鋼 | 400 PSI | 1機構/ 2“ | 丁腈橡膠 | -40度至200度F | 新台幣102元 | ||
30E564 | 1機構/ 4“ | (不適用) | 304不銹鋼 | 400 PSI | 1機構/ 4“ | 丁腈橡膠 | -40度至200度F | 新台幣231元 | ||
30E565 | 3機構/ 8“ | (不適用) | 304不銹鋼 | 400 PSI | 1機構/ 2“ | 丁腈橡膠 | -40度至200度F | 新台幣622元 | ||
30E568 | 3機構/ 8“ | (不適用) | 304不銹鋼 | 400 PSI | 3機構/ 8“ | 丁腈橡膠 | -40度至200度F | 新台幣626元 | ||
30E569 | 1機構/ 4“ | (不適用) | 304不銹鋼 | 400 PSI | 1機構/ 4“ | 丁腈橡膠 | -40度至200度F | 新台幣1,056元 |