項目 | 快速接頭體 |
倒鉤尺寸 | 3機構/ 8“ |
身體尺寸 | 1機構/ 4“ |
軟管連接 | 軟管倒鉤 |
互換類型 | 亞洲風格喜流 |
材料 | 304不銹鋼 |
最高 流 | 50 CFM |
最大。 壓力 | 400 PSI |
密封件 | 丁腈橡膠 |
溫度。 範圍 | -40度至200度F |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 9.14 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8481803090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 倒鉤尺寸 | 身體尺寸 | 軟管連接 | 最高 流 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30E570 | - | 1機構/ 4“ | (不擴散條約) | 50 CFM | 1機構/ 4“ | 新台幣2,155元 | ||
30E571 | - | 1機構/ 4“ | (不擴散條約) | 50 CFM | 3機構/ 8“ | 新台幣2,461元 | ||
30E572 | - | 1機構/ 2“ | (不擴散條約) | 105 CFM | 3機構/ 8“ | 新台幣910元 | ||
30E573 | - | 1機構/ 2“ | (不擴散條約) | 105 CFM | 1機構/ 2“ | 新台幣4,258元 | ||
30E574 | - | 1機構/ 4“ | (不適用) | 50 CFM | 1機構/ 4“ | 新台幣2,290元 | ||
30E575 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 軟管倒鉤 | 50 CFM | - | 新台幣1,735元 | ||
30E577 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 4“ | 軟管倒鉤 | 50 CFM | - | 新台幣2,550元 |