項目 | 快速接頭/插頭套件 |
身體尺寸 | 1機構/ 4“ |
軟管連接 | NPT |
互換類型 | 高流量互換 |
材料 | 304不銹鋼 |
最大。 壓力 | 400 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
密封件 | 丁腈橡膠 |
溫度。 範圍 | -40度至200度F |
UPC | 190735612330 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 7.11 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 8481803090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 互換類型 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
30E536 | 車用電子應用 | -40度至150度F | 新台幣3,139元 |