項目 | 針頭縮放器 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 1.8 |
每分鐘打擊 | 4000 |
CFM @滿載 | 7.2 |
責任 | 總 |
手柄類型 | 直行 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 12.5“ |
所需壓力 | 90 PSI |
行程 | 1-1 / 16“ |
風門 | 槓桿 |
船重(kg) | 2.7 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 36.83 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8467191000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 15秒運行時間時的平均CFM | 每分鐘打擊 | CFM @滿載 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3AAH7 | 3.88 | 4400 | 15.5 | 18“ | 新台幣12,093元 |