得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 氣缸 |
主體材料 | 304不銹鋼 |
孔直徑。 | 3機構/ 4“ |
坐墊類型 | 與機身相同顏色 |
氣缸類型 | 緊湊 |
端蓋材料 | 陽極氧化鋁合金 |
完 | 銀色 |
磁性活塞 | 沒有 |
最大。 壓力 | 200 PSI |
山氣 | 兩端都有螺絲孔 |
總長度 | 2.56“ |
活塞材質 | 鋁合金 |
活塞桿材料 | 303不銹鋼 |
端口大小 | #10-32 UNF |
Rod Dia。 | 0.31“ |
桿螺紋長度 | 0.46“ |
桿螺紋尺寸 | #10-32 UNC |
單動/雙動 | 單動 |
彈簧伸縮力 | 0.44磅。 |
彈簧回縮力 | 0.36磅。 |
行程 | 2" |
溫度。 範圍 | -40度至200度F |
管材 | 304不銹鋼 |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 6.86 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8412310040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 加載 | 主體材料 | 孔直徑。 | 最大。 壓力 | 山氣 | 安裝 | 鼻掛螺紋 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2W493 | 7,068磅。 | 鋁 | 6" | 250 PSI | 側面螺紋/套筒螺母 | - | - | 20.25“ | 新台幣37,564元 | ||
3ATJ7 | - | 304不銹鋼 | 3" | 200 PSI | 兩端都有螺絲孔 | - | - | 1.5“ | 新台幣7,813元 | ||
3FE41 | 450磅。 | 鋁 | 2" | 150 PSI | 基本版 | - | - | 32.18“ | 新台幣49,170元 | ||
5TEK3 | 1,227磅。 | 不銹鋼 | 2.5“ | 250 PSI | 羊角 | - | - | 14.25“ | 新台幣48,889元 | ||
5VAU6 | 785磅。 | 鐵件 | 2" | 250 PSI | 普遍 | - | - | 12.375“ | 新台幣21,633元 | ||
5VAU7 | 785磅。 | 鐵件 | 2" | 250 PSI | 普遍 | - | - | 12.875“ | 新台幣21,633元 | ||
5VAU8 | 785磅。 | 鐵件 | 2" | 250 PSI | 普遍 | - | - | 13.875“ | 新台幣21,633元 |