SPEEDAIRE 3FE41 雙作用氣缸 32.18 英寸長
有現貨
項目:AC9APK
型號:3FE41
得到它 可能 7, 星期二
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$49,170 /單元
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 7, 星期二
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 氣缸 |
主體材料 | 鋁 |
孔直徑。 | 2" |
坐墊類型 | 可調整 |
氣缸類型 | 無桿 |
端蓋材料 | 鋁 |
完 | 銀色和黑色 |
磁性活塞 | 是 |
最高 加載 | 450磅。 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
山氣 | 基本版 |
總長度 | 32.18“ |
活塞材質 | 磁 |
端口大小 | 3 / 8“NPT |
單動/雙動 | 雙動 |
行程 | 18“ |
溫度。 範圍 | -22度至180度F |
管材 | 鋁 |
船重(kg) | 8.28 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8412310040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 加載 | 主體材料 | 孔直徑。 | 最大。 壓力 | 山氣 | 安裝 | 鼻掛螺紋 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2W493 | 7,068磅。 | 鋁 | 6" | 250 PSI | 側面螺紋/套筒螺母 | - | - | 20.25“ | 新台幣37,564元 | ||
3ATF9 | - | 304不銹鋼 | 3機構/ 4“ | 200 PSI | 兩端都有螺絲孔 | - | - | 2.56“ | 新台幣3,404元 | ||
3ATJ7 | - | 304不銹鋼 | 3" | 200 PSI | 兩端都有螺絲孔 | - | - | 1.5“ | 新台幣7,813元 | ||
5TEK3 | 1,227磅。 | 不銹鋼 | 2.5“ | 250 PSI | 羊角 | - | - | 14.25“ | 新台幣48,889元 | ||
5VAU6 | 785磅。 | 鐵件 | 2" | 250 PSI | 普遍 | - | - | 12.375“ | 新台幣21,633元 | ||
5VAU7 | 785磅。 | 鐵件 | 2" | 250 PSI | 普遍 | - | - | 12.875“ | 新台幣21,633元 | ||
5VAU8 | 785磅。 | 鐵件 | 2" | 250 PSI | 普遍 | - | - | 13.875“ | 新台幣21,633元 |