項目 | 空氣鉚釘機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
每筆CFM | 0.550 |
結構 | 鋁 |
直徑 | 3 1機構/ 5“ |
責任 | 總 |
身高 | 10 4機構/ 5“ |
總長: | 9.125“ |
最大。 壓力 | 90 PSI |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
拉力 | 1940磅。 |
行程 | 0.551“ |
工具重量 | 3.30磅。 |
船重(kg) | 2.03 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8467891000 |
產品 | 型號 | 結構 | 直徑 | 責任 | 身高 | 總長: | 最大。 壓力 | 工具重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45令吉 | 鋁/複合 | 3.75“ | 工業責任 | 9 27機構/ 32“ | 11.5“ | 95 PSI | 3.26磅。 | 新台幣26,816元 |