項目 | 空氣鉚釘機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
每筆CFM | 0.550 |
結構 | 鋁/複合 |
直徑 | 3.75“ |
責任 | 工業責任 |
身高 | 9 27機構/ 32“ |
總長: | 11.5“ |
最大。 壓力 | 95 PSI |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
拉力 | 2100磅。 |
行程 | 35機構/ 64“ |
工具重量 | 3.26磅。 |
船重(kg) | 1.94 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 結構 | 直徑 | 責任 | 身高 | 總長: | 最大。 壓力 | 工具重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CRH4 | 鋁 | 3 1機構/ 5“ | 總 | 10 4機構/ 5“ | 9.125“ | 90 PSI | 3.30磅。 | 新台幣9,222元 |