項目 | 電磁閥 |
執行器/回位 | 電磁閥/電磁閥 |
空氣閥類型 | 4路2位 |
環境溫度。 範圍 | 5度至120度F |
身材 | 底座安裝 |
體積係數 | 3 |
電氣連接 | 插入 |
ISO等級 | 5599-2 |
NEMA分類 | NEMA 4 |
總高度 | 4" |
總長度 | 8.25“ |
總寬度 | 2" |
改寫 | 非鎖定沖洗 |
電源消耗功率 | 4.1VA |
壓力範圍 | 25 PSI |
轉移技術 | 實心線軸 |
真空範圍 | 145 psig |
電壓 | 120 VAC |
船重(kg) | 1.37 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 12.95 |
HS代碼 | 8481200060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 執行器/回位 | 環境溫度。 範圍 | 總寬度 | 管道尺寸 | 電源消耗功率 | 壓力範圍 | 轉移技術 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ffd2 | 5" | 電磁閥/電磁閥 | 5度至120度F | 1" | - | 1.0W | 20 PSI | 實心線軸 | 新台幣10,333元 | ||
3ffd3 | 5" | 電磁閥/電磁閥 | 5度至120度F | 1" | - | 2VA | 20 PSI | 實心線軸 | 新台幣11,618元 | ||
3ffd4 | 5" | 電磁閥/電磁閥 | 5度至120度F | 1" | - | 1.0W | 20 PSI | 實心線軸 | 新台幣11,357元 | ||
3FFE8 | 5" | 電磁/空氣先導 | 5度至120度F | 1" | - | 2VA | 20 PSI | 實心線軸 | 新台幣7,465元 | ||
3FFE9 | 5" | 電磁/空氣先導 | 5度至120度F | 1" | - | 1.0W | 20 PSI | 實心線軸 | 新台幣7,488元 | ||
3FFF1 | 5" | 電磁/空氣先導 | 5度至120度F | 1" | - | 2VA | 20 PSI | 實心線軸 | 新台幣8,234元 | ||
3FFF2 | 5" | 電磁/空氣先導 | 5度至120度F | 1" | - | 1.0W | 20 PSI | 實心線軸 | 新台幣7,849元 |