項目 | 固定式空氣壓縮機 |
(F)NPT出口 | 1機構/ 2“ |
引擎品牌 | 本田 |
引擎馬力 | 5.5 |
完 | 粉末塗層 |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 20.1 |
油箱容量 | 0.80加侖 |
汽油種類 | 汽油 |
最大。 壓力 | 135 PSI |
總高度 | 38“ |
總長度 | 41“ |
總寬度 | 22“ |
泵油容量 | 8.0盎司。 |
泵轉速 | 1150 |
泵類型 | 活塞 |
起動機類型 | 後坐力 |
油箱尺寸 | 30加侖 |
油箱類型 | 橫式 |
船重(kg) | 101.25 |
船高(厘米) | 98.04 |
船長(厘米) | 105.66 |
船寬(厘米) | 64.77 |
原產地 | US |