項目 | 固定式空氣壓縮機 |
(F)NPT出口 | 3機構/ 8“ |
發動機交流發電機 | 是 |
引擎品牌 | 本田 |
引擎馬力 | 13 |
完 | 粉末塗層 |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 24 |
油箱容量 | 1.70加侖 |
汽油種類 | 汽油 |
最大。 壓力 | 175 PSI |
階段數 | 2 |
總高度 | 53“ |
總長度 | 52“ |
總寬度 | 26.5“ |
泵油容量 | 48盎司。 |
泵轉速 | 1025 |
油箱尺寸 | 80加侖 |
油箱類型 | 橫式 |
船重(kg) | 260.1 |
船高(厘米) | 134.62 |
船長(厘米) | 145.54 |
船寬(厘米) | 90.17 |
HS代碼 | 8414801680 |
原產地 | US |