項目 | 模具磨床 |
空氣消耗 | 4 CFM |
空氣入口 | 1/4 FNPT |
空氣壓力 | 90 PSI |
軸承類型 | 雙屏蔽球 |
制動類型 | 與機身相同顏色 |
夾頭尺寸 | 1機構/ 4“ |
連接尺寸 | 1機構/ 4“ |
責任 | 中等責任 |
握把樣式 | 桶握 |
手柄長度 | 110 mm |
處理材料 | 鋁 |
HP | 0.5 |
進水口類型 | NPT |
套件內容 | 1 裸工具 |
最大。 速度 | 22000RPM |
最大限度。 輪徑 | 1機構/ 4“ |
機制 | 機械剎車 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
方向 | 直行 |
總長度 | 6.625“ |
點直徑 | 1機構/ 4“ |
能量源 | 氣動 |
直角長度 | 42mm |
RPM | 22000RPM |
速度範圍 | 0至22000 RPM |
次數 | 直行 |
開關類型 | 安全桿 |
工具重量 | 1.3磅。 |
船重(kg) | 0.81 |
原產地 | 台灣 |