Speedaire 4gnl9 | 冷凝水分離器 3 吋 Npt 1950 Cfm | Raptor Supplies 台灣
SPEEDAIRE 4GNL9冷凝水分離器3英寸Npt 1950 Cfm | AD7VBW

SPEEDAIRE 4GNL9 冷凝水分離器 3 英寸 Npt 1950 Cfm

有現貨
貨號: AD7VBW 型號:4GNL9

得到它 可能 14, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$45,685 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目氣動冷凝水分離器
直徑10
不同的壓力0.72 PSI
身高28.8“
住房
最高 流1950 CFM
最高流量CFM @ 100 PSI1300
最大。 壓力235 PSI
最高 溫度176
NPT尺寸3"

送貨信息:

船重(kg) 10.44
船高(厘米)74.93
船長(厘米)24.89
船寬(厘米)24.64
HS代碼8481905000
原產地TR

產品詳細說明:

  • 自動排水庫存編號(包括在內)
  • 浮動類型(自動)

產品型號

產品型號直徑身高最高 流價錢
SPEEDAIRE 4GNL3冷凝水分離器1/4英寸Npt 22.5 Cfm | AD7VBP 4GNL3413.2“22.5 CFM新台幣6,131元
SPEEDAIRE 4GNL4冷凝水分離器1/2英寸Npt 90 Cfm | AD7VBQ 4GNL4413.2“90 CFM新台幣8,321元
SPEEDAIRE 4GNL5冷凝水分離器3/4英寸Npt 150 Cfm | AD7VBR 4GNL54.813.2“150 CFM新台幣11,568元
SPEEDAIRE 4GNL6冷凝水分離器1英寸Npt 262.5 Cfm | AD7VBT 4GNL64.813.2“262.5 CFM新台幣10,885元
SPEEDAIRE 4GNL7冷凝水分離器1 1/2 Npt 525 Cfm | AD7VBU 4GNL74.813.2“525 CFM新台幣14,229元
SPEEDAIRE 4GNL8冷凝水分離器2英寸Npt 1050 Cfm | AD7VBV 4GNL87.222“1050 CFM新台幣25,516元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPEEDAIRE 4GNL9 冷凝水分離器 3 英寸 Npt 1950 Cfm
新台幣45,685元 /單元