Speedaire 4gnl6 | 冷凝水分離器 1 吋 Npt 262.5 Cfm | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SPEEDAIRE 4GNL6冷凝水分離器1英寸Npt 262.5 Cfm | AD7VBT

SPEEDAIRE 4GNL6 冷凝水分離器 1 英寸 Npt 262.5 Cfm

有現貨
項目:AD7VBT 型號:4GNL6

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$10,885 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目氣動冷凝水分離器
直徑4.8
不同的壓力0.72 PSI
身高13.2“
住房
最高 流262.5 CFM
最高流量CFM @ 100 PSI175
最大。 壓力235 PSI
最高 溫度176
NPT尺寸1"

送貨信息:

船重(kg) 2.21
船高(厘米)12.19
船長(厘米)34.54
船寬(厘米)12.45
HS代碼8421398090
原產地TR

產品詳細說明:

  • 自動排水庫存編號(包括在內)
  • 浮動類型(自動)

產品型號

產品型號直徑身高最高 流價錢
SPEEDAIRE 4GNL3冷凝水分離器1/4英寸Npt 22.5 Cfm | AD7VBP 4GNL3413.2“22.5 CFM新台幣6,131元
SPEEDAIRE 4GNL4冷凝水分離器1/2英寸Npt 90 Cfm | AD7VBQ 4GNL4413.2“90 CFM新台幣8,321元
SPEEDAIRE 4GNL5冷凝水分離器3/4英寸Npt 150 Cfm | AD7VBR 4GNL54.813.2“150 CFM新台幣11,568元
SPEEDAIRE 4GNL7冷凝水分離器1 1/2 Npt 525 Cfm | AD7VBU 4GNL74.813.2“525 CFM新台幣14,229元
SPEEDAIRE 4GNL8冷凝水分離器2英寸Npt 1050 Cfm | AD7VBV 4GNL87.222“1050 CFM新台幣25,516元
SPEEDAIRE 4GNL9冷凝水分離器3英寸Npt 1950 Cfm | AD7VBW 4GNL91028.8“1950 CFM新台幣45,685元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPEEDAIRE 4GNL6 冷凝水分離器 1 英寸 Npt 262.5 Cfm
新台幣10,885元 /單元