項目 | 過濾器/調節器 |
調節旋鈕 | 非上升 |
調整範圍 | 5至150 psi |
碗材質 | 金屬 |
碗尺寸 | 3.5盎司。 |
過濾等級 | 5微米 |
儀表端口 | 1/4“ PTF |
最高 流 | 123 CFM |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 175學位F. |
總高度 | 9.95“ |
總寬度 | 2.68“ |
管道尺寸 | 3 / 8“NPT |
船重(kg) | 0.95 |
船高(厘米) | 44.2 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8481100040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 總高度 | 調整範圍 | 碗材質 | 總寬度 | 管道尺寸 | 尺寸 | 碗尺寸 | 過濾等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ZK74 | 6.44“ | 5至125 psi | 聚碳酸酯 | 1.63“ | 1 / 8“NPT | 微型 | 1.0盎司。 | 5微米 | 新台幣1,131元 | ||
4ZK75 | 6.44“ | 5至125 psi | 聚碳酸酯 | 1.63“ | 1 / 4“NPT | 微型 | 1.0盎司。 | 5微米 | 新台幣1,608元 | ||
4ZK76 | 6.44“ | 5至125 psi | 聚碳酸酯 | 1.63“ | 1 / 4“NPT | 微型 | 1.0盎司。 | 5微米 | 新台幣1,627元 | ||
4ZK77 | 6.44“ | 5至125 psi | 聚碳酸酯 | 1.63“ | 1 / 4“NPT | 微型 | 1.0盎司。 | 5微米 | 新台幣2,347元 | ||
4ZK78 | 12.9“ | 5至125 psi | 帶瞄準器的金屬 | 7.48“ | 3 / 4“NPT | - | 32.0盎司。 | 5微米 | 新台幣10,703元 | ||
4ZK79 | 12.9“ | 5至125 psi | 帶瞄準器的金屬 | 7.48“ | 1“NPT | - | 32.0盎司。 | 40微米 | 新台幣12,894元 | ||
4ZK80 | 6.44“ | 5至100 psi | 聚碳酸酯 | 1.63“ | 1 / 8“NPT | - | 1.0盎司。 | 0.01微米 | 新台幣2,895元 |