扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SPEEDAIRE 4ZL01 過濾器/調節器,11.93 英吋高 x 3.15 英吋寬 | AE2UMU

SPEEDAIRE 4ZL01 過濾器/調節器,11.93"H x 3.15"W

有現貨
貨號:AE2UMU 型號:4ZL01

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$7,989 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目過濾器/調節器
調節旋鈕非上升
調整範圍5至150 psi
碗材質聚碳酸酯
碗尺寸7.0盎司。
過濾等級5微米
儀表端口1/4“ PTF
最高 流212 CFM
最大。 壓力150 PSI
最高 溫度125學位F.
總高度11.93“
總寬度3.15“
管道尺寸1 / 2“NPT
尺寸標準

送貨信息:

船重(kg) 1.42
船高(厘米)44.2
船長(厘米)8.64
船寬(厘米)8.64
HS代碼8481100040
原產地MX

產品詳細說明:

  • 從水中去除微粒至5微米
  • 具有一個易於拆卸的模塊化連接器和一個便於調節的非上升旋鈕
  • 不建議在含有易燃液體和腐蝕性化學品的環境中使用

產品型號

產品型號總高度調整範圍碗材質總寬度管道尺寸尺寸碗尺寸過濾等級價錢
SPEEDAIRE 4ZK74過濾器/調節器6.44英寸H 1.63英寸寬度| AE2UDN 4ZK746.44“5至125 psi聚碳酸酯1.63“1 / 8“NPT微型1.0盎司。5微米新台幣1,131元
SPEEDAIRE 4ZK75過濾器/調節器6.44英寸H 1.63英寸寬度| AE2UDP 4ZK756.44“5至125 psi聚碳酸酯1.63“1 / 4“NPT微型1.0盎司。5微米新台幣1,608元
SPEEDAIRE 4ZK76過濾器/調節器6.44英寸H 1.63英寸寬度| AE2UDQ 4ZK766.44“5至125 psi聚碳酸酯1.63“1 / 4“NPT微型1.0盎司。5微米新台幣1,627元
SPEEDAIRE 4ZK77過濾器/調節器6.44英寸H 1.63英寸寬度| AE2UDR 4ZK776.44“5至125 psi聚碳酸酯1.63“1 / 4“NPT微型1.0盎司。5微米新台幣2,347元
SPEEDAIRE 4ZK78過濾器/調節器12.90英寸H 7.48英寸寬度| AE2UDT 4ZK7812.9“5至125 psi帶瞄準器的金屬7.48“3 / 4“NPT-32.0盎司。5微米新台幣10,703元
SPEEDAIRE 4ZK79過濾器/調節器12.90英寸H 7.48英寸寬度| AE2UDU 4ZK7912.9“5至125 psi帶瞄準器的金屬7.48“1“NPT-32.0盎司。40微米新台幣12,894元
SPEEDAIRE 4ZK80過濾器/調節器6.44英寸H 1.63英寸寬度| AE2UDV 4ZK806.44“5至100 psi聚碳酸酯1.63“1 / 8“NPT-1.0盎司。0.01微米新台幣2,895元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPEEDAIRE 4ZL01 過濾器/調節器,11.93"H x 3.15"W
新台幣7,989元 /單元