項目 | 組合式空氣管路潤滑器 |
調整類型 | 螺絲刀 |
主體材料 | 鋁 |
碗材質 | 帶護罩的聚碳酸酯 |
碗尺寸 | 7.0盎司。 |
拱頂 | 紅色360點/進給,可看到10%至15%的油滴 |
身高 | 8.81“ |
最高 流 | 114 CFM |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 溫度 | 125 F |
NPT | 3機構/ 8“ |
總高度 | 8.81“ |
總長度 | 2.89“ |
總寬度 | 3.15“ |
管道運行(英尺) | 50 |
管道尺寸 | 3 / 8“NPT |
信號寬度 | 3.15“ |
船重(kg) | 0.83 |
船高(厘米) | 29.46 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8479899899 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | NPT | 主體材料 | 碗材質 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ZL56 | 1機構/ 8“ | 鋅 | 聚碳酸酯 | 5.12“ | 1.45“ | 1.63“ | 1 / 8“NPT | 1.63“ | 新台幣1,627元 | ||
4ZL57 | 1機構/ 4“ | 鋅 | 聚碳酸酯 | 5.12“ | 1.45“ | 1.63“ | 1 / 4“NPT | 1.63“ | 新台幣2,771元 | ||
4ZL64 | 1機構/ 4“ | 鋅 | 帶觀察鏡的金屬 | 7.46“ | 1.91“ | 1.98“ | 1 / 4“NPT | 1.98“ | 新台幣2,074元 | ||
4ZL65 | 1機構/ 4“ | 鋅 | 帶護罩的聚碳酸酯 | 7.46“ | 1.91“ | 1.98“ | 1 / 4“NPT | 1.98“ | 新台幣1,796元 | ||
4ZL66 | 3機構/ 8“ | 鋅 | 帶觀察鏡的金屬 | 7.46“ | 1.91“ | 1.98“ | 3 / 8“NPT | 1.98“ | 新台幣1,929元 | ||
4ZL67 | 3機構/ 8“ | 鋅 | 帶護罩的聚碳酸酯 | 7.46“ | 1.91“ | 1.98“ | 3 / 8“NPT | 1.98“ | 新台幣1,887元 | ||
4ZL68 | 1機構/ 4“ | 鋅 | 帶觀察鏡的金屬 | 7.46“ | 1.91“ | 1.98“ | 1 / 4“NPT | 1.98“ | 新台幣1,916元 |