扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SPEEDAIRE 5MMF4 汽缸 9/16 英吋缸徑 5 英吋行程 | AE4RMG 0.56DSRD05.00 / 5TRA4

SPEEDAIRE 5MMF4 氣缸 9/16 英寸缸徑 5 英寸行程

有現貨
商品名稱:AE4RMG 型號:5MMF4交叉參考:0.56DSRD05.00 / 5TRA4 / 5TRA4

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,748 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目氣缸
主體材料不銹鋼
孔直徑。9機構/ 16“
坐墊類型與機身相同顏色
氣缸類型圓形
端蓋材料
銀色
磁性活塞沒有
最大。 壓力250 PSI
山氣鼻子
鼻掛螺紋7 / 16“-20
總長度7.78“
活塞材質
活塞桿材料不銹鋼
端口大小#10-32 UNF
Rod Dia。3機構/ 16“
桿螺紋長度1機構/ 2“
桿螺紋尺寸#10-32 UNF
單動/雙動雙動
行程5"
溫度。 範圍-10度至165度F
管材不銹鋼

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)1.52
船長(厘米)20.32
船寬(厘米)1.52
HS代碼8412310080
原產地US

產品型號

產品型號行程端蓋材料最大。 壓力溫度。 範圍鼻掛螺紋總長度端口大小Rod Dia。價錢
SPEEDAIRE 5MME8 氣缸 1/2 英寸行程 3.28 英寸長度 | AE4RMA 5MME81機構/ 2“250 PSI-10度至165度F7 / 16“-203.28“#10-32 UNF3機構/ 16“新台幣1,340元
SPEEDAIRE 5MME9 氣缸 1 英寸行程 3.78 英寸長度 | AE4RMB 5MME91"250 PSI-10度至165度F7 / 16“-203.78“#10-32 UNF3機構/ 16“新台幣1,272元
SPEEDAIRE 5MMF2 氣缸 3 英寸行程 5.78 英寸長度 | AE4RME 5毫米23"250 PSI-10度至165度F7 / 16“-205.78“#10-32 UNF3機構/ 16“新台幣1,521元
SPEEDAIRE 0.56DSRD0.500氣缸1/2英寸衝程3.28英寸長度| AE6KYK 5TPZ8 0.56DSRD0.5001機構/ 2“德爾林100 PSI32度至160度F7 / 16“-203.28“#10-32-新台幣391元
SPEEDAIRE 0.56DSRD01.00 氣缸 1 英寸行程 3.78 英寸長度 | AE6KYL 5TPZ9 0.56DSRD01.001"德爾林100 PSI32度至160度F7 / 16“-203.78“#10-320.188“新台幣391元
SPEEDAIRE 0.56DSRD02.00 氣缸 2 英寸行程 4.78 英寸長度 | AE6KZJ 5TRA1 0.56DSRD02.002"德爾林100 PSI32度至160度F7 / 16“-204.78“#10-320.188“-
詢價
SPEEDAIRE 0.56DSRD03.00 氣缸 3 英寸行程 5.78 英寸長度 | AE6KZK 5TRA2 0.56DSRD03.003"德爾林100 PSI32度至160度F7 / 16“-205.78“#10-320.188“新台幣427元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SPEEDAIRE 5MMF4 氣缸 9/16 英寸缸徑 5 英寸行程
新台幣1,748元 /單元