SPEEDAIRE 雙作用圓形氣缸,9/16 英吋孔徑
篩選
閥體材質: 不銹鋼 , 孔徑: 9機構/ 16“ , 坐墊類型: 與機身相同顏色 , 氣缸類型: 圓形 , 結束: 銀色 , 磁性活塞: 沒有 , 活塞材質: 鋁 , 活塞桿材質: 不銹鋼 , 桿螺紋尺寸: #10-32 UNF ,單作用/雙作用: 雙動 , 管材質: 不銹鋼
次數 | 型號 | 行程 | 端蓋材料 | 最大。 壓力 | 溫度。 範圍 | 鼻掛螺紋 | 總長度 | 端口大小 | Rod Dia。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NCDMB056-0400 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$2,311 | |
B | NCDMB056-0100 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$2,840 | |
C | 0.56DSRDM01.00 | 1" | 德爾林 | 100 PSI | 32度至160度F | 7 / 16“-20 | 3.75“ | #10-32 | 0.188“ | - | 詢價
|
D | 5MME9 | 1" | 鋁 | 250 PSI | -10度至165度F | 7 / 16“-20 | 3.78“ | #10-32 UNF | 3機構/ 16“ | NT$1,272 | |
C | 0.56DSRD01.00 | 1" | 德爾林 | 100 PSI | 32度至160度F | 7 / 16“-20 | 3.78“ | #10-32 | 0.188“ | NT$391 | |
C | 0.56DSRD0.500 | 1機構/ 2“ | 德爾林 | 100 PSI | 32度至160度F | 7 / 16“-20 | 3.28“ | #10-32 | - | NT$391 | |
C | 0.56DSRDM0.500 | 1機構/ 2“ | 德爾林 | 100 PSI | 32度至160度F | 1-1 / 4“ -12 | 11.85“ | 1機構/ 4“ | 0.188“ | NT$468 | |
E | 5MME8 | 1機構/ 2“ | 鋁 | 250 PSI | -10度至165度F | 7 / 16“-20 | 3.28“ | #10-32 UNF | 3機構/ 16“ | NT$1,340 | |
C | 0.56DSRD02.00 | 2" | 德爾林 | 100 PSI | 32度至160度F | 7 / 16“-20 | 4.78“ | #10-32 | 0.188“ | - | 詢價
|
C | 0.56DSRD03.00 | 3" | 德爾林 | 100 PSI | 32度至160度F | 7 / 16“-20 | 5.78“ | #10-32 | 0.188“ | NT$427 | |
E | 5毫米2 | 3" | 鋁 | 250 PSI | -10度至165度F | 7 / 16“-20 | 5.78“ | #10-32 UNF | 3機構/ 16“ | NT$1,521 | |
C | 0.56DSRDM03.00 | 3" | 德爾林 | 100 PSI | 32度至160度F | 7 / 16“-20 | 5.25“ | #10-32 | 0.188“ | NT$2,678 | |
C | 0.56DSRDM04.00 | 4" | 德爾林 | 100 PSI | 32度至160度F | 7 / 16“-20 | 6.25“ | #10-32 | 0.188“ | - | 詢價
|
E | 5毫米4 | 5" | 鋁 | 250 PSI | -10度至165度F | 7 / 16“-20 | 7.78“ | #10-32 UNF | 3機構/ 16“ | NT$1,748 | |
C | 0.56DSRDM05.00 | 5" | 德爾林 | 100 PSI | 32度至160度F | 7 / 16“-20 | 7.25“ | #10-32 | 0.188“ | NT$544 | |
F | 6CPV7 | 6" | 鋁 | 250 PSI | -10度至165度F | 7 / 16“-20 | 8.78“ | #10-32 UNF | 3機構/ 16“ | NT$1,874 |
雙作用圓形氣缸,孔徑 9/16 英寸
SPEEDAIRE 雙作用圓形氣缸是氣動設備,非常適合在液壓系統中產生推力/力來移動物體。 這些氣缸產生往復運動,並提供比單作用氣缸更大的推力和行程。 它們由耐用的不銹鋼製成,並具有鋁製活塞,即使在惡劣的環境和溫度下也能運行。 氣缸借助鋁製端蓋安裝在機頭。 從各種氣缸中進行選擇,壓力等級為 100 和 250 PSI Raptor Supplies.