項目 | 氣缸 |
主體材料 | 不銹鋼 |
孔直徑。 | 9機構/ 16“ |
坐墊類型 | 與機身相同顏色 |
氣缸類型 | 圓形 |
端蓋材料 | 德爾林 |
完 | 銀色 |
磁性活塞 | 沒有 |
最大。 壓力 | 100 PSI |
山氣 | 鼻子 |
鼻掛螺紋 | 7 / 16“-20 |
總長度 | 6.25“ |
活塞材質 | 鋁 |
活塞桿材料 | 不銹鋼 |
端口大小 | #10-32 |
Rod Dia。 | 0.188“ |
桿螺紋長度 | 1機構/ 2“ |
桿螺紋尺寸 | #10-32 UNF |
單動/雙動 | 雙動 |
行程 | 4" |
溫度。 範圍 | 32度至160度F |
管材 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 18.8 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 8412310080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 行程 | 端蓋材料 | 最大。 壓力 | 溫度。 範圍 | 鼻掛螺紋 | 總長度 | 端口大小 | Rod Dia。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5MME8 | 1機構/ 2“ | 鋁 | 250 PSI | -10度至165度F | 7 / 16“-20 | 3.28“ | #10-32 UNF | 3機構/ 16“ | 新台幣1,340元 | ||
5MME9 | 1" | 鋁 | 250 PSI | -10度至165度F | 7 / 16“-20 | 3.78“ | #10-32 UNF | 3機構/ 16“ | 新台幣1,272元 | ||
5毫米2 | 3" | 鋁 | 250 PSI | -10度至165度F | 7 / 16“-20 | 5.78“ | #10-32 UNF | 3機構/ 16“ | 新台幣1,521元 | ||
5毫米4 | 5" | 鋁 | 250 PSI | -10度至165度F | 7 / 16“-20 | 7.78“ | #10-32 UNF | 3機構/ 16“ | 新台幣1,748元 | ||
0.56DSRD0.500 | 1機構/ 2“ | 德爾林 | 100 PSI | 32度至160度F | 7 / 16“-20 | 3.28“ | #10-32 | - | 新台幣391元 | ||
0.56DSRD01.00 | 1" | 德爾林 | 100 PSI | 32度至160度F | 7 / 16“-20 | 3.78“ | #10-32 | 0.188“ | 新台幣391元 | ||
0.56DSRD02.00 | 2" | 德爾林 | 100 PSI | 32度至160度F | 7 / 16“-20 | 4.78“ | #10-32 | 0.188“ | - | 詢價
|