項目 | 氣缸 |
主體材料 | 鋁 |
孔直徑。 | 1.25“ |
坐墊類型 | 可調整 |
氣缸類型 | 無桿 |
端蓋材料 | 鋁 |
完 | 銀色 |
磁性活塞 | 是 |
最高 加載 | 144磅。 |
最大。 壓力 | 116 PSI |
山氣 | 螺紋端蓋 |
總長度 | 36.44“ |
活塞材質 | 磁 |
端口大小 | 1 / 4“NPT |
單動/雙動 | 雙動 |
行程 | 27“ |
溫度。 範圍 | -22度至176度F |
管材 | 鋁 |
UPC | 190735633687 |
船重(kg) | 3.49 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8412310040 |
原產地 | US |