項目 | 氣缸 |
主體材料 | 鋁 |
孔直徑。 | 2.5“ |
氣缸類型 | NFPA |
端蓋材料 | 鋁 |
完 | 銀色和黑色 |
磁性活塞 | 沒有 |
最高 加載 | 1,227磅。 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
山氣 | 側面螺紋/套筒螺母 |
總長度 | 11“ |
活塞材質 | 鋁 |
活塞桿材料 | 鍍鉻鋼 |
端口大小 | 1 / 4“NPT |
Rod Dia。 | 5機構/ 8“ |
桿螺紋長度 | 3機構/ 4“ |
桿螺紋尺寸 | 1 / 2“-20 |
單動/雙動 | 雙動 |
行程 | 5.5“ |
溫度。 範圍 | -20度至200度F |
拉桿材料 | 鐵件 |
管材 | 鋁 |
船重(kg) | 2.57 |
船高(厘米) | 8.26 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 8.26 |
HS代碼 | 8412310040 |
原產地 | US |
型號 | 坐墊類型 | 端蓋材料 | 完 | 最高 加載 | 總長度 | 活塞材質 | 行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4MU36 | 與機身相同顏色 | 鐵件 | 黑色 | 1,227磅。 | 6.5“ | 鐵件 | 1" | 新台幣13,786元 | |
4MU37 | 與機身相同顏色 | 鐵件 | 黑色 | 1,227磅。 | 7.5“ | 鐵件 | 2" | 新台幣14,254元 | |
4MU38 | 與機身相同顏色 | 鐵件 | 黑色 | 1,227磅。 | 8.5“ | 鐵件 | 3" | 新台幣14,717元 | |
4MU39 | 與機身相同顏色 | 鐵件 | 黑色 | 1,227磅。 | 9.5“ | 鐵件 | 4" | 新台幣15,181元 | |
4MU40 | 與機身相同顏色 | 鐵件 | 黑色 | 1,227磅。 | 10.5“ | 鐵件 | 5" | 新台幣15,646元 | |
4MU41 | 與機身相同顏色 | 鐵件 | 黑色 | 1,227磅。 | 11.5“ | 鐵件 | 6" | 新台幣16,112元 | |
4MU42 | 可調整 | 鐵件 | 黑色 | 1,227磅。 | 13.5“ | 鐵件 | 8" | 新台幣23,253元 |