項目 | 氣缸 |
主體材料 | 鐵件 |
孔直徑。 | 6" |
坐墊類型 | 可調整 |
氣缸類型 | NFPA |
端蓋材料 | 鐵件 |
完 | 黑色 |
磁性活塞 | 沒有 |
最高 加載 | 7,068磅。 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
山氣 | 普遍 |
總長度 | 17.25“ |
活塞材質 | 鐵件 |
活塞桿材料 | 鍍鉻鋼 |
端口大小 | 1 / 2“NPT |
Rod Dia。 | 1.375“ |
桿螺紋長度 | 1.625“ |
桿螺紋尺寸 | 1“ -14 |
單動/雙動 | 雙動 |
行程 | 9" |
溫度。 範圍 | -20度至200度F |
拉桿材料 | 鐵件 |
管材 | 鐵件 |
船重(kg) | 30.94 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 76.2 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8412310040 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 主體材料 | 坐墊類型 | 活塞材質 | 活塞桿材料 | 行程 | 管材 | 端蓋材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2W489 | 11.063“ | 鋁 | 與機身相同顏色 | 磁 | 鍍鉻 | 4" | 鋁 | 鋁 | 新台幣28,352元 | |
2W490 | 11.063“ | 鋁 | 與機身相同顏色 | 磁 | 鍍鉻 | 6" | 鋁 | 鋁 | 新台幣28,352元 | |
4MU54 | 12.25“ | 鐵件 | 與機身相同顏色 | 鐵件 | 鍍鉻鋼 | 4" | 鍍鉻鋼 | 鐵件 | 新台幣39,984元 | |
4MU55 | 14.25“ | - | 與機身相同顏色 | 鐵件 | 鍍鉻鋼 | 6" | 鍍鉻鋼 | 鐵件 | 新台幣42,085元 | |
4MU56 | 16.25“ | - | 可調整 | 鐵件 | 鍍鉻鋼 | 8" | 鍍鉻鋼 | 鐵件 | 新台幣54,196元 | |
4MU57 | 18.25“ | - | 可調整 | 鐵件 | 鍍鉻鋼 | 10“ | 鍍鉻鋼 | 鐵件 | 新台幣58,397元 | |
4MU58 | 20.25“ | - | 可調整 | 鐵件 | 鍍鉻鋼 | 12“ | 鍍鉻鋼 | 鐵件 | 新台幣58,397元 |