項目 | 氣缸 |
主體材料 | 不銹鋼 |
孔直徑。 | 40mm |
坐墊類型 | 頭帽 |
氣缸類型 | 迷你ISO |
端蓋材料 | 陽極氧化鋁 |
磁性活塞 | 是 |
最大。 壓力 | 145 PSI |
山氣 | ISO MX0 |
總長度 | 239mm |
活塞材質 | POM |
活塞桿材料 | 鍍鉻表面硬化鋼 |
端口大小 | 1機構/ 4“ |
Rod Dia。 | 16mm |
桿螺紋長度 | 24mm |
桿螺紋尺寸 | M12 x 1.25“ |
單動/雙動 | 雙動 |
行程 | 80mm |
溫度。 範圍 | -4度至176度F |
管材 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 1.05 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8412310080 |
原產地 | DE |