項目 | 氣缸 |
主體材料 | 不銹鋼 |
孔直徑。 | 80mm |
坐墊類型 | 頭帽 |
氣缸類型 | 迷你ISO |
端蓋材料 | 陽極氧化鋁 |
磁性活塞 | 是 |
最大。 壓力 | 145 PSI |
山氣 | ISO MX0 |
總長度 | 264mm |
活塞材質 | POM |
活塞桿材料 | 鍍鉻表面硬化鋼 |
端口大小 | 3機構/ 8“ |
Rod Dia。 | 25mm |
桿螺紋長度 | 40mm |
桿螺紋尺寸 | M20 x 1.5“ |
單動/雙動 | 雙動 |
行程 | 50mm |
溫度。 範圍 | -4度至176度F |
管材 | 不銹鋼 |
UPC | 190735667163 |
船重(kg) | 2.97 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 27.43 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8412310080 |
原產地 | DE |