項目 | 軟管捲盤 |
光驅類型 | 春季回歸 |
軟管末端 | 3/8“(M)NPT |
軟管ID | 是 |
軟管內徑。 | 3機構/ 8“ |
膠管長度 | 35ft。 |
軟管材質 | 我們的乳膠 |
軟管出口(英寸) | 1/4“(M)NPT |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 溫度 | 210學位F. |
安裝 | 地板,牆壁,長凳和卡車 |
總高度 | 17“ |
總長度 | 15 5機構/ 16“ |
總寬度 | 6.125“ |
捲盤入口 | 3/8“(F)NPT |
密封類型 | 維通 |
UPC | 190735680346 |
船重(kg) | 14.85 |
船高(厘米) | 47.75 |
船長(厘米) | 42.93 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8479899899 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 軟管內徑。 | 顏色 | 光驅類型 | 膠管長度 | 軟管材質 | 外殼材質 | 鎖存器 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CUA3 | 1機構/ 4“ | - | 春季回歸 | 50ft。 | 我們的乳膠 | - | 防震,自鎖 | - | 新台幣8,006元 | ||
2CUA5 | 3機構/ 8“ | - | 春季回歸 | 35ft。 | 我們的乳膠 | - | 防震,自鎖 | - | 新台幣6,054元 | ||
2CUA7 | 3機構/ 8“ | - | 春季回歸 | 50ft。 | 我們的乳膠 | - | 防震,自鎖 | - | 新台幣7,956元 | ||
2CUA9 | 1機構/ 2“ | - | 春季回歸 | 50ft。 | 我們的乳膠 | - | 防震,自鎖 | - | 新台幣14,130元 | ||
2CUB6 | 3機構/ 8“ | - | 春季回歸 | 100ft。 | 我們的乳膠 | - | 防震,自鎖 | - | 新台幣27,332元 | ||
2CUB8 | 1機構/ 2“ | - | 春季回歸 | 75ft。 | 我們的乳膠 | - | 防震,自鎖 | - | 新台幣22,284元 | ||
2CUC1 | 3機構/ 4“ | - | 春季回歸 | 75ft。 | 我們的乳膠 | - | 防震,自鎖 | - | 新台幣29,103元 |