項目 | 過濾器/調節器/潤滑器 |
調整範圍 | 5至150 psi |
碗材質 | 金屬與視鏡 |
碗尺寸 | 7.0盎司。 |
排水類型 | 手動操作 |
過濾等級 | 5微米 |
最高 流 | 192 CFM |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 175學位F. |
件數 | 2 |
總高度 | 11.93“ |
總寬度 | 6.84“ |
管道尺寸 | 1 / 2“NPT |
UPC | 00194484317140 |
船重(kg) | 2.35 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8481100040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總高度 | 調整範圍 | 碗材質 | 總寬度 | 管道尺寸 | 碗尺寸 | 最高 流 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ZL99 | 12.45“ | 5至150 psi | 金屬與視鏡 | 14.75“ | 3 / 4“NPT | 32.0盎司。 | 160 CFM | 250 PSI | 新台幣14,696元 | ||
4ZM02 | 12.45“ | 5至150 psi | 金屬與視鏡 | 14.75“ | 3 / 4“NPT | 32.0盎司。 | 160 CFM | 250 PSI | 新台幣21,380元 | ||
4ZM04 | 6.54“ | 5至125 psi | 聚碳酸酯 | 3.55“ | 1 / 4“NPT | 1.0盎司。 | 10 CFM | 150 PSI | 新台幣5,378元 | ||
7D683 | 8.72“ | 5至150 psi | 帶護罩的聚碳酸酯 | 4.22“ | 1 / 4“NPT | 2.2盎司。 | 51 CFM | 150 PSI | 新台幣5,675元 | ||
7D684 | 8.72“ | 5至150 psi | 金屬與視鏡 | 4.22“ | 1 / 4“NPT | 2.2盎司。 | 51 CFM | 250 PSI | 新台幣5,114元 | ||
7D685 | 8.72“ | 5至150 psi | 帶護罩的聚碳酸酯 | 4.22“ | 3 / 8“NPT | 2.2盎司。 | 51 CFM | 150 PSI | 新台幣5,250元 | ||
7D686 | 8.72“ | 5至150 psi | 金屬與視鏡 | 4.22“ | 3 / 8“NPT | 2.2盎司。 | 51 CFM | 250 PSI | 新台幣5,305元 |