伊頓 45 度彎頭液壓軟管適配器
篩選
適配器類型: 45度肘 , 配件材質: 鐵件
次數 | 型號 | 完 | 總長: | 男性JIC尺寸(英寸) | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FF2068T2424S | 三價鉻酸鋅 | 2.11 | - | 3600 | 男性ORS | NT$12,458 | |
A | FF2068T1012S | 三價鉻酸鋅 | 1.97 | - | 6000 | 男性ORS | NT$6,628 | |
B | 2070-10-10秒 | 三價鉻鋅 | 2.05“ | 7 / 8-14 | 3000 PSI | 男性JIC到女性JIC | NT$897 | |
B | 2070-12-12秒 | 三價鉻鋅 | 2.2“ | 1-1/16-12 | 3000 PSI | 男性JIC到女性JIC | NT$1,277 | |
B | 2070-6-6秒 | 三價鉻鋅 | 1.57“ | 9 / 16-18 | 4000 PSI | 男性JIC到女性JIC | NT$572 | |
B | 2070-8-8秒 | 三價鉻鋅 | 1.84“ | 3 / 4-16 | 4000 PSI | 男性JIC到女性JIC | NT$648 | |
C | 2023-16-16秒 | 三價鉻鋅 | 3" | 1-5/16-12 | 3500 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$1,198 | |
D | FF2093T0604s | 三價鉻鋅 | 1.4“ | - | 9000 PSI | 男性ORS到男性NPT | NT$2,263 | |
E | 2061-4 - 6S | 三價鉻鋅 | 1.14“ | 9 / 16-18 | 4500 PSI | 男性ORB轉換為Male JIC | NT$499 | |
D | FF2093T0404s | 三價鉻鋅 | 1.24“ | - | 9000 PSI | 男性ORS到男性NPT | NT$3,212 | |
B | 2070-4-4秒 | 三價鉻鋅 | 1.35“ | 7 / 16-20 | 5500 PSI | 男性JIC到女性JIC | NT$766 | |
B | 2070-16-16秒 | 三價鉻鋅 | 2.63“ | 1-5/16-12 | 2500 PSI | 男性JIC到女性JIC | NT$2,301 | |
D | FF2093T0606S | 三價鉻鋅 | 1.4“ | - | 8000 PSI | 男性ORS到男性NPT | NT$1,224 |