扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

伊頓 2070-6-6s 軟管適配器公對母 Jic 9/16-18 | AD9XUA 4VPX8

EATON 2070-6-6s 軟管適配器公對母 Jic 9/16-18

有現貨
貨號:AD9XUA 型號:2070-6-6s交叉參考:4VPX8

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$575 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目液壓軟管適配器
轉接器類型45度肘
女JIC尺寸(英寸)9 / 16-18
三價鉻鋅
配件材料鐵件
總長:1.57“
男性JIC尺寸(英寸)9 / 16-18
最高 工作壓力4000 PSI
螺紋類型男性JIC到女性JIC

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)2.54
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)5.08
HS代碼7307929000
原產地US

產品型號

產品型號總長:男性JIC尺寸(英寸)最高 工作壓力螺紋類型價錢
伊頓 2070-4-4s 軟管適配器公對母 Jic 7/16-20 | AD9XTZ 4VPX7 2070-4-4秒三價鉻鋅1.35“7 / 16-205500 PSI男性JIC到女性JIC新台幣766元
伊頓 2070-8-8s 軟管適配器公對母 Jic 3/4-16 | AD9XUB 4VPX9 2070-8-8秒三價鉻鋅1.84“3 / 4-164000 PSI男性JIC到女性JIC新台幣653元
伊頓 2070-10-10s 軟管適配器公對母 Jic 7/8-14 | AD9XUC 4VPY1 2070-10-10秒三價鉻鋅2.05“7 / 8-143000 PSI男性JIC到女性JIC新台幣907元
伊頓 2070-12-12s 適配器公對母 Jic 1 1/16-12 | AD9XUD 4VPY2 2070-12-12秒三價鉻鋅2.2“1-1/16-123000 PSI男性JIC到女性JIC新台幣1,299元
伊頓 2070-16-16s 適配器公對母 Jic 1 5/16-12 | AD9XUE 4VPY3 2070-16-16秒三價鉻鋅2.63“1-5/16-122500 PSI男性JIC到女性JIC新台幣2,204元
伊頓 2023-16-16s 適配器 Mnpt 轉 Jic 1 11-1/2 x 1 5/16-12 | AD9XYA 4VRD2 2023-16-16秒三價鉻鋅3"1-5/16-123500 PSI男性NPT轉換為Male JIC新台幣1,201元
EATON FF2093T0404s 軟管適配器或 Mnpt 9/16-18 x 1/4-18 | AD9YBM 4VRP1 FF2093T0404s三價鉻鋅1.24“-9000 PSI男性ORS到男性NPT新台幣3,257元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EATON 2070-6-6s 軟管適配器公對母 Jic 9/16-18
新台幣575元 /單元