項目 | 液壓軟管適配器 |
(M)NPT尺寸(英寸) | 1-11-1 / 2 |
轉接器類型 | 45度肘 |
完 | 三價鉻鋅 |
配件材料 | 鐵件 |
總長: | 3" |
男性JIC尺寸(英寸) | 1-5/16-12 |
最高 工作壓力 | 3500 PSI |
螺紋類型 | 男性NPT轉換為Male JIC |
船重(kg) | 0.24 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | CN |
型號 | 完 | 總長: | 男性JIC尺寸(英寸) | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2070-4-4秒 | 三價鉻鋅 | 1.35“ | 7 / 16-20 | 5500 PSI | 男性JIC到女性JIC | 新台幣766元 | |
2070-6-6秒 | 三價鉻鋅 | 1.57“ | 9 / 16-18 | 4000 PSI | 男性JIC到女性JIC | 新台幣575元 | |
2070-8-8秒 | 三價鉻鋅 | 1.84“ | 3 / 4-16 | 4000 PSI | 男性JIC到女性JIC | 新台幣653元 | |
2070-10-10秒 | 三價鉻鋅 | 2.05“ | 7 / 8-14 | 3000 PSI | 男性JIC到女性JIC | 新台幣907元 | |
2070-12-12秒 | 三價鉻鋅 | 2.2“ | 1-1/16-12 | 3000 PSI | 男性JIC到女性JIC | 新台幣1,299元 | |
2070-16-16秒 | 三價鉻鋅 | 2.63“ | 1-5/16-12 | 2500 PSI | 男性JIC到女性JIC | 新台幣2,204元 | |
FF2093T0404s | 三價鉻鋅 | 1.24“ | - | 9000 PSI | 男性ORS到男性NPT | 新台幣3,257元 |