Spence閥門經銷商(66 項)| Spence 閥門經銷商 Raptor Supplies 台灣

SPENCE

100 多年來,Spence Engineering Company, Inc. 一直為 HVAC 和工業市場提供高質量的蒸汽和流體控制產品和解決方案。 了解更多

篩選

水喉水務工程

氣動工具

測試儀器

暖通空調和製冷

焊接

水喉水務工程 篩選

壓力和溫度控制閥查看全部

  • 壓力調節器

    直動式和先導式調節器非常適合用於區域供熱系統和單級/並聯減壓站,可將壓力控制在 3 - 150 psi 範圍內。 採用無填料結構,可消除洩漏和閥桿磨損,隔膜式蒸氣通道易於檢查

  • 排氣閥

    304 SS 自動排氣閥設計用於消除蒸氣和水分配系統中的氣泡。 可承受 33 至 240 華氏度的溫度

管件和接頭查看全部

  • 黑管配件

    包括滴水盤彎頭,設計用於收集和排出散熱器蒸汽立管中的冷凝水。 可與尺寸為 1 至 4 英寸的 FNPT 管道一起使用

流量控制閥查看全部

  • 氣動截止閥

    彈簧復位閥適用於洗瓶機械、電鍍槽和感應爐。 具有高推力、緊湊型執行器,可根據控制訊號對插頭進行正向定位,並採用螺栓連接隔膜接頭以實現高壓密封

關於斯賓塞

該品牌廣泛的產品線包括控制閥、直動式閥門、調節器、安全洩壓閥、過濾器、管道專用產品、噪聲抑制器、絕緣夾套和減溫器。 Spence D50 系列 減壓閥 是自力式控制閥,設計用於水、蒸汽、石油和天然氣行業,以減少系統中的任何過壓。 這些裝置自動調節閥門開度並調節壓力以在壓力波動期間保持恆定。 它們由鑄鐵製成,最大壓力和溫度額定值分別為 200 psig 和 400 華氏度。 該品牌的 控制閥 在 HVAC 系統、加熱管道、感應爐、熱交換器和電鍍槽中提供強大的流量和高壓控制。

要考慮的事情

交叉參考替代品

Spence Valves 型号 將單獨的參考文獻與泵的等效 Vulcan Hart 和 Watts 型號相比較。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,則很有可能 Raptor Supplies 有同等的 Spence 產品可用。

運送地址

這些 Spence 產品的尺寸從小到大不等。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。 因此,該品牌的商品通過快遞和空運方式交付,以最大限度地減少停機時間。

主要商品名稱

斯賓塞競爭優勢

E型閥門

Spence E 型閥門為先導式閥門,採用單座設計,結構緊湊、平衡金屬、柔性隔膜和主彈簧,可在壓力設定點自動停止液體或氣體流動,保持安全壓力水平。 它們帶有一個 4A 排放端口,可限制隔膜下方的流量和壓力,以及一個三閥旁通閥,便於在不中斷服務的情況下進行檢查。 可以使用 1/4 英寸螺紋接頭和接頭(隨組件提供)將先導器安裝在主閥的任一側,從而輕鬆地將隔膜室連接到所需的壓力控制點。 它們能夠分別承受 600 psig 和 600 華氏度的最大壓力和額定溫度。

常问问题解答

熱電偶套管有什麼用途?

熱電偶套管設計用於保護溫度傳感器,如熱電偶、熱敏電阻和雙金屬溫度計,以防止過壓、速度和腐蝕。

環氧塗料的優點是什麼?

環氧塗料由環氧樹脂和多胺硬化劑組成。 它用於金屬表面,以防止材料腐蝕並提供抗震性。 它易於清潔和維護。

什麼是溫控閥?

溫度控制閥確保過熱不會導致洩漏或其他損壞。 它減少了維護,也消除了因蒸汽洩漏而造成傷害的可能性。