項目 | 降壓升壓變壓器 |
顏色 | 灰色 |
深度 | 3.44“ |
外殼表面處理 | 粉末塗層 |
外殼等級 | NEMA 3R |
機箱類型 | 室內/室外 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
身高 | 5.5“ |
Hz | 60 |
輸入電壓 | 120 / 240 VAC |
IP等級 | 54 |
安裝 | 壁燈 |
輸出電壓 | 16 / 32 VAC |
段落 | 1 |
溫度。 上升 | 55度 |
VA等級 | 100VA |
信號寬度 | 4.47“ |
船重(kg) | 2.48 |
船高(厘米) | 14.73 |
船長(厘米) | 19.81 |
船寬(厘米) | 17.27 |
HS代碼 | 8504210040 |
型號 | 深度 | 外殼等級 | 身高 | 溫度。 上升 | VA等級 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250SV46B | 4.1“ | NEMA 3R | 5.5“ | 80度 | 250VA | 5.3“ | 新台幣15,797元 | |
500SV46B | 4.7“ | NEMA 3R | 6.2“ | 80度 | 500VA | 6.2“ | 新台幣24,812元 | |
750SV46F | 4.7“ | NEMA 3R | 6.7“ | 115度 | 750VA | 6.2“ | 新台幣32,645元 | |
1.5S46F | 6.6“ | NEMA 3R | 8.3“ | 115度 | 1.5kVA | 8.7“ | 新台幣48,957元 | |
1S46F | 5.4“ | NEMA 3R | 8.2“ | 115度 | 1kVA | 7" | 新台幣39,873元 | |
2S46F | 6.6“ | NEMA 3R | 9.6“ | 115度 | 2kVA | 8.7“ | 新台幣63,237元 | |
3S46F | 6.500“ | NEMA 3R | 14.5“ | 115度 | 3kVA | 8.7“ | 新台幣79,962元 |