項目 | 降壓升壓變壓器 |
顏色 | 灰色 |
深度 | 4.7“ |
外殼表面處理 | 粉末塗層 |
外殼等級 | NEMA 3R |
機箱類型 | 室內/室外 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
身高 | 6.7“ |
Hz | 60 |
輸入電壓 | 120 / 240 VAC |
IP等級 | 54 |
安裝 | 壁燈 |
輸出電壓 | 16 / 32 VAC |
段落 | 1 |
溫度。 上升 | 115度 |
VA等級 | 750VA |
信號寬度 | 6.2“ |
船重(kg) | 7.85 |
船高(厘米) | 18.29 |
船長(厘米) | 22.35 |
船寬(厘米) | 21.34 |
HS代碼 | 8504314035 |
產品 | 型號 | 深度 | 外殼等級 | 身高 | 溫度。 上升 | VA等級 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250SV46B | 4.1“ | NEMA 3R | 5.5“ | 80度 | 250VA | 5.3“ | 新台幣15,797元 | ||
500SV46B | 4.7“ | NEMA 3R | 6.2“ | 80度 | 500VA | 6.2“ | 新台幣24,812元 | ||
1.5S46F | 6.6“ | NEMA 3R | 8.3“ | 115度 | 1.5kVA | 8.7“ | 新台幣48,957元 | ||
100SV46A | 3.44“ | NEMA 3R | 5.5“ | 55度 | 100VA | 4.47“ | 新台幣11,936元 | ||
1S46F | 5.4“ | NEMA 3R | 8.2“ | 115度 | 1kVA | 7" | 新台幣39,873元 | ||
2S46F | 6.6“ | NEMA 3R | 9.6“ | 115度 | 2kVA | 8.7“ | 新台幣63,237元 | ||
3S46F | 6.500“ | NEMA 3R | 14.5“ | 115度 | 3kVA | 8.7“ | 新台幣79,962元 |