Square D 1s43f | 降壓升壓變壓器 120/240 12/24 1kva | 1 小時 270 | Raptor Supplies 台灣
SQUARE D 1S43F降壓Boost Trans 120/240 12/24 1kva | AF6PCD 1H270

SQUARE D 1S43F 降壓升壓變壓器 120/240 12/24 1kva

有現貨
貨號:AF6PCD 型號:1S43F交叉編號:1H270

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$39,954 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目降壓升壓變壓器
顏色灰色
深度5.4“
外殼表面處理粉末塗層
外殼等級NEMA 3R
機箱類型室內/室外
綠色認證或其他認可符合RoHS
身高8.2“
Hz60
輸入電壓120 / 240 VAC
IP等級54
安裝壁燈
輸出電壓12 / 24 VAC
段落1
溫度。 上升115度
VA等級1kVA
信號寬度7"

送貨信息:

船重(kg) 11.52
船高(厘米)22.35
船長(厘米)28.7
船寬(厘米)26.42
HS代碼8504314035

產品型號

產品型號深度身高溫度。 上升VA等級信號寬度價錢
SQUARE D 100SV43A降壓升壓轉換器120/240 12/24 100va | AF6PCB 1H266 100SV43A3.5“5"55度100VA4.5“新台幣11,858元
SQUARE D 150SV43A降壓升壓轉換器120/240 12/24 150va | AF6PCC 1H268 150SV43A3.8“5.5“55度150VA4.9“新台幣13,303元
SQUARE D 250SV43B降壓升壓轉換器120/240 12/24 250va | AF6PCE 1H271 250SV43B4.1“5.5“80度250VA5.3“新台幣17,685元
SQUARE D 500SV43B 變壓器,降壓升壓,封裝,0.5Kva,1 相 | AF6PCG 1H275 500SV43B4.7“6.2“80度500VA6.2“新台幣24,812元
SQUARE D 750SV43F降壓升壓轉換器120/240 12/24 750va | AF6PCL 1H279 750SV43F4.7“6.7“115度750VA6.2“新台幣32,579元
SQUARE D 1.5S43F降壓升壓轉換器120/240 12/24 1.5kva | AF9FJR 2CL92 1.5S43F6.6“8.3“115度1.5kVA8.7“新台幣48,374元
SQUARE D 2S43F降壓升壓Trans120 / 240 12/24 2kva | AF9FKD 2CM81 2S43F6.6“9.6“115度2kVA8.7“新台幣63,366元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D 1S43F 降壓升壓變壓器 120/240 12/24 1kva
新台幣39,954元 /單元