項目 | 降壓升壓變壓器 |
顏色 | 灰色 |
深度 | 4.7“ |
外殼表面處理 | 粉末塗層 |
外殼等級 | NEMA 3R |
機箱類型 | 室內/室外 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
身高 | 6.2“ |
Hz | 60 |
輸入電壓 | 120 / 240 VAC |
IP等級 | 54 |
安裝 | 壁燈 |
輸出電壓 | 12 / 24 VAC |
段落 | 1 |
產品數據表 | 方形-d-500sv43b.pdf |
溫度。 上升 | 80度 |
VA等級 | 500VA |
信號寬度 | 6.2“ |
船重(kg) | 6.82 |
船高(厘米) | 18.29 |
船長(厘米) | 22.61 |
船寬(厘米) | 21.34 |
HS代碼 | 8504314035 |