項目 | 出口變壓器 |
顏色 | 灰色 |
深度 | 5.4“ |
外殼表面處理 | 粉末塗層 |
外殼材料 | 鐵件 |
外殼等級 | NEMA 3R |
機箱類型 | 室內/室外 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
身高 | 8.2“ |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 190 至 240/380 至 480 VAC |
IP等級 | 54 |
安裝 | 壁燈 |
輸出電壓 | 110 / 220 VAC |
溫度。 上升 | 115度 |
VA等級 | 1kVA |
信號寬度 | 7" |
船重(kg) | 12.24 |
船高(厘米) | 22.61 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 26.16 |
HS代碼 | 8504314065 |