扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D 2510MBW1 手動電機啟動器 1 至 1.6A 600V | AH2QFP 2PYD9

SQUARE D 2510MBW1 手動電機啟動器 1 至 1.6A 600V

有現貨
貨號:AH2QFP 型號:2510MBW1交叉參考:2PYD9

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$48,683 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目手動電動機啟動器
交流電18
深度5.75“
GTIN785901820819
身高10.75“
HP @ 1相-120V1
HP @ 1相-230V2
最高 電壓600 VAC
NEMA大小M-0
極數2
操作者按鈕
指示燈沒有
信號寬度5.75“

送貨信息:

船重(kg) 2.57
船高(厘米)15.49
船長(厘米)28.96
船寬(厘米)17.27
原產地MX

產品詳細說明:

  • 外殼NEMA等級:4,4倍
  • 所需熱量:1
  • 熱量單位代碼:J2
  • 特殊功能:熔融合金熱過載繼電器

產品型號

產品型號最高 電壓交流電深度NEMA大小極數指示燈信號寬度身高價錢
SQUARE D 2510FG1手動電動機啟動器16A 600V | AG9GBZ 1H385 2510FG1600 VAC162.44“-1沒有4.25“2.75“新台幣2,379元
SQUARE D 2510FG1P手動電動機啟動器2.5A 600V | AG9GCA 1H386 2510FG1P600 VAC162.44“-1紅色:亮4.25“2.75“新台幣5,482元
SQUARE D 2510FG2手動電動機啟動器2.5至4A 600V | AG9GCB 1H387 2510FG2600 VAC162.44“-2沒有4.25“2.75“新台幣5,561元
SQUARE D 2510FG2P手動電動機啟動器4至6.3A 600V | AG9GCC 1H388 2510FG2P600 VAC162.44“-2紅色:亮4.25“2.75“新台幣6,455元
SQUARE D 2510FG5手動電動機啟動器10A 600V 3P | AG9GCD 1H389 2510FG5600 VAC162.44“-1沒有4.25“2.88“新台幣4,419元
SQUARE D 2510FG6 手動電機啟動器 14A 600V 3P | AG9GCE 1H390 2510FG6600 VAC162.44“-2沒有4.25“2.88“新台幣6,372元
SQUARE D 2510FO1手動電動機啟動器13至18A 600V | AG9GCF 1H392 2510FO1600 VAC161.59“-1沒有1.69“4.12“新台幣3,766元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D 2510MBW1 手動電機啟動器 1 至 1.6A 600V
新台幣48,683元 /單元