Square D 25s40f | 變壓器輸入 480v 輸出 120/240v 25kva | 2cm75 | Raptor Supplies 台灣
SQUARE D 25S40F變壓器輸入480v輸出120 / 240v 25kva | AF9FKC 2CM75

SQUARE D 25S40F 變壓器 輸入 480v 輸出 120/240v 25kva

有現貨
貨號:AF9FKC 型號:25S40F交叉參考:2CM75

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$287,408 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目控制變壓器
顏色灰色
深度13.5“
外殼表面處理丙烯酸電鍍面漆
外殼材料鐵件
外殼等級NEMA 3R
機箱類型室內
身高2"
Hz60
輸入電壓480 VAC
安裝壁燈
輸出電壓120 / 240 VAC
段落1
溫度。 上升115度
變壓器類型封裝
VA等級2.5kVA
信號寬度15“

送貨信息:

船重(kg) 192.32
船高(厘米)41.66
船長(厘米)134.62
船寬(厘米)60.2
HS代碼8504314035

產品詳細說明:

  • 融合(否)

產品型號

產品型號深度身高輸入電壓VA等級信號寬度價錢
SQUARE D 3S40F變壓器輸入480v輸出120 / 240v 3kva | AF9FKF 2CN16 3S40F6.500“10.5“480 VAC3kVA8.62“新台幣63,159元
SQUARE D 5S6FIS變壓器輸入120/240輸出120 / 240v 5kva | AF9FKP 2CN50 5S6FIS11.75“14.75“120 / 240 VAC5kVA9.75“新台幣140,694元
SQUARE D 5S7FIS變壓器In 208v Out120 / 240v 5000va | AF9FKQ 2CN51 5S7FIS11.75“14.75“208 VAC5kVA9.75“新台幣135,602元
SQUARE D 7S40F變壓器輸入480v輸出120 / 240v 7.5kva | AF9FKR 2CN73 7S40F11.75“14.75“480 VAC7.5kVA9.75“新台幣118,222元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D 25S40F 變壓器 輸入 480v 輸出 120/240v 25kva
新台幣287,408元 /單元