項目 | 鼓開關 |
行動 | 保持/瞬間反轉 |
深度 | 5.4“ |
處理材料 | 塑料 |
身高 | 4.6“ |
HP @ 1相-115V | 1-1/2 |
HP @ 1相-230V | 2 |
HP @ 1相-240V | 2 |
惠普@ 115VDC | 1/4 |
惠普@ 230VDC | 1/4 |
HP @ 3相-230V | 2 |
HP @ 3相-240V | 2 |
HP @ 3相-460-575V | 2 |
HP @ 3相-460V | 2 |
NEMA號 | 1 |
極數 | 3 |
產品數據表 | 方形-d-2601ag2.pdf |
UPC | 785901555414 |
信號寬度 | 2.7“ |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 18.03 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8536509025 |