項目 | 鼓開關 |
行動 | 保持/瞬間反轉 |
深度 | 6.6“ |
處理材料 | 塑料 |
身高 | 4.9“ |
HP @ 1相-115V | 1-1/2 |
HP @ 1相-230V | 3 |
HP @ 1相-240V | 3 |
惠普@ 115VDC | 2 |
惠普@ 230VDC | 2 |
HP @ 3相-230V | 5 |
HP @ 3相-240V | 5 |
HP @ 3相-460-575V | 7-1/2 |
HP @ 3相-460V | 7.5 |
NEMA號 | 1 |
極數 | 3 |
UPC | 785901555438 |
信號寬度 | 3.3“ |
船重(kg) | 1.04 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 14.22 |
HS代碼 | 8536504000 |