項目 | 出口變壓器 |
顏色 | 灰色 |
深度 | 6.6“ |
外殼表面處理 | 粉末塗層 |
外殼材料 | 鐵件 |
外殼等級 | NEMA 3R |
機箱類型 | 室內/室外 |
身高 | 9.6“ |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 190 至 240/380 至 480 VAC |
IP等級 | 54 |
安裝 | 壁燈 |
輸出電壓 | 110 / 220 VAC |
溫度。 上升 | 115度 |
UPC | 785901868989 |
VA等級 | 2kVA |
信號寬度 | 8.7“ |
船重(kg) | 21.25 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 32 |
船寬(厘米) | 28.7 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 溫度。 上升 | 深度 | 身高 | VA等級 | 信號寬度 | Hz | 輸入電壓 | IP等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1S51F | 115度 | 11.1“ | 9" | 1kVA | 10.3“ | 60 | 600 VAC | 54 | 新台幣34,257元 | ||
250SV51B | 80度 | 11.3“ | 9" | 250VA | 10.4“ | 60 | 600 VAC | 54 | 新台幣18,036元 | ||
2S51F | 115度 | 12.9“ | 9.3“ | 2kVA | 11.2“ | 60 | 600 VAC | 54 | 新台幣50,786元 | ||
500SV51B | 80度 | 8.9“ | 7" | 500VA | 8.4“ | 60 | 600 VAC | 54 | 新台幣25,376元 | ||
50SV51A | 55度 | 8.9“ | 7" | 50VA | 8.4“ | 60 | 600 VAC | 54 | 新台幣8,924元 | ||
5S4F | 115度 | 10.5“ | 14.3“ | 5kVA | 13.8“ | 60 | 600 VAC | 54 | 新台幣90,567元 | ||
750SV51F | 115度 | 8.8“ | 6.9“ | 750VA | 8.2“ | 60 | 600 VAC | 54 | 新台幣23,818元 |