項目 | 中繼 |
基本類型 | 八進制 |
線圈VA額定值 | 5.5 |
線圈電壓 | 24 VDC |
接觸放大器額定值(電阻) | 10 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPDT |
接觸材料 | 氧化銀錫 |
接觸等級 | 10A @ 277VAC / 30VDC |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
安裝 | 八路插座 |
引腳 | 8 |
推送測試 | 沒有 |
插座 | 製造商編號8501NR51或8501NR52 |
套接字代碼 | A |
狀態指示燈 | 沒有 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 7.11 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8536410050 |
產品 | 型號 | 線圈VA額定值 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 接觸材料 | 引腳 | 插座 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8501KPDR12P14V53 | 1.5 | DPDT | 銀鎳 | 8 | 製造商編號8501NR51或8501NR52 | 新台幣3,265元 | ||
8501KPDR13V53 | 3.6 | 3PDT | 銀鎳 | 11 | 製造商編號8501NR61、8501NR62 | 新台幣4,267元 |