項目 | 中繼 |
基本類型 | 八進制 |
線圈VA額定值 | 3.6 |
線圈電壓 | 24 VDC |
接觸放大器額定值(電阻) | 10 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 3PDT |
接觸材料 | 銀鎳 |
接觸等級 | 10A @ 277VAC / 30VDC |
安裝 | 八路插座 |
引腳 | 11 |
推送測試 | 沒有 |
插座 | 製造商編號8501NR61、8501NR62 |
套接字代碼 | B |
狀態指示燈 | 沒有 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 7.11 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8536410050 |
產品 | 型號 | 線圈VA額定值 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 接觸材料 | 引腳 | 插座 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8501KPDR12P14V53 | 1.5 | DPDT | 銀鎳 | 8 | 製造商編號8501NR51或8501NR52 | 新台幣4,208元 | ||
8501KPDR12V53 | 5.5 | DPDT | 氧化銀錫 | 8 | 製造商編號8501NR51或8501NR52 | 新台幣3,942元 |