Square D 8501kpr12v14 | 插入式繼電器 8 針八路 24vac | 2dt06 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D 8501KPR12V14插入式繼電器8針八路24VAC | AH2NQQ 2DT06

SQUARE D 8501KPR12V14 插入式繼電器 8 針八路 24VAC

有現貨
貨號:AH2NQQ 型號:8501KPR12V14交叉編號:2DT06

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,059 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目插入式繼電器
交流接觸額定值10A @ 277V
基本類型八進制
線圈電壓24 VAC
歡迎留下您的聯絡資訊DPDT
接觸材料氧化銀錫
直流接觸額定值10A @ 28V
針數8
極數2
推送測試沒有
插座製造商編號8501NR51或8501NR52
套接字代碼A
狀態指示燈沒有
類別一般用途

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)7.11
船長(厘米)3.81
船寬(厘米)3.81
原產地CN

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D 8501KPR12V14 插入式繼電器 8 針八路 24VAC
新台幣3,059元 /單元