項目 | 繼電器插座 |
接觸等級 | 10A @ 300 VAC |
深度 | 1" |
總長: | 2.75“ |
安裝 | DIN導軌/螺絲 |
針數 | 8 |
套接字代碼 | D |
插座樣式 | 方形 |
插座類型 | 標準 |
終端 | 螺絲夾 |
UPC | 785901097846 |
電壓 | 300 VAC |
信號寬度 | 1.18“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 4.83 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8538908080 |
產品 | 型號 | 接觸等級 | 深度 | 總長: | 針數 | 終端 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8501NR41 | 15A @ 300 VAC | 1" | 2.75“ | 5 | 螺絲夾 | 300 VAC | 1.5“ | 新台幣2,240元 | ||
8501NR43 | 10A @ 300 VAC | 1" | 2.75“ | 11 | 螺絲夾 | 300 VAC | 1.58“ | 新台幣1,987元 | ||
8501NR34 | 10A @ 300 VAC | 1" | 2.75“ | 14 | 螺絲夾 | 300 VAC | 2" | 新台幣2,188元 | ||
8501NR45 | 10A @ 300 VAC | 1" | 2.65“ | 14 | 螺絲夾 | 300 VAC | 1.2“ | 新台幣2,118元 | ||
8501NR52 | 16A @ 250 VAC | 1.13“ | 2.02“ | 8 | 螺絲夾 | 300 VAC | 1.6“ | 新台幣915元 | ||
8501NR82 | 15A @ 300 VAC | 1.03“ | 3.13“ | 11 | 擰緊 | 600V | 1.7“ | 新台幣1,536元 | ||
8501NR62 | 16A @ 300 VAC | 1.44“ | 2.2“ | 11 | 擰緊 | 300V | 1.5“ | 新台幣1,362元 |